Kugellager-Abzieher-Sortiment in KUKKO L-BOXX® 69-A

Artikel-Nr.: 883100 69-A
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
    Spannbereich 20 mm - 110 mm
    Produktart Kugellager-Abzieher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 883100 69-A
    EAN / GTIN 4021176781391
    Herstellernummer 69-A

    Beschreibung

    Ausführung:

    Abzieher-Sortiment in KUKKO L-BOXX® bestehend aus jeweils 1 Traverse, 1 Spindel, 2 Zugbolzen und 3 Paar (Gr. 69-A und 69-B) bzw. 6 Paar Ziehstücke (Gr. 69-C). Kräftige Bauart aus Spezialstahl, spezielle Form der Ziehstücke für genauen Sitz im Kugellager.
    In KUKKO L-BOXX® Mini.

    Verwendung:

    Zum einfachen und schnellen Abziehen von Kugellagern aller Bauart, die in einem Gehäuse auf einer Welle sitzen. Sehr universell − deckt viele Reparatur- und Serviceanwendungen in den Bereichen KFZ, Industrie, Handwerk u. v. m. ab.

    Passend für:

    Kugellager nach ISO: 6004 − 6013;
    6201 − 6206;
    6300 − 6305

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb