Selbstzentrierender dreiarmiger Abzieher 4

Artikel-Nr.: 881010 4
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannweite außen 23 mm - 250 mm
Spanntiefe bis 200 mm
maximales Drehmoment 200 Nm
Leistung 9,5 t
Anzahl Haken 3
Außen-Sechskant 24 mm
Gewicht 4,18 kg
selbstzentrierend ja
Produktart Dreiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 881010 4
EAN / GTIN 4021176016776
Herstellernummer 45-4

Beschreibung

Ausführung:

Sehr handliche Bauform mit Gelenk-Spannweiteneinstellung. Setzt der Spindeldruck ein, umklammern die Abzieherarme mit automatisch größer werdender Kraft das abzuziehende Teil. Abzieherarme aus Qualitätswerkzeugstahl.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb