{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spannweite außen | 12 mm - 100 mm | |
Spanntiefe bis | 100 mm | |
maximales Drehmoment | 50 Nm | |
Leistung | 4 t | |
Anzahl Haken | 3 | |
Außen-Sechskant | 13 mm | |
Gewicht | 0,665 kg | |
selbstzentrierend | ja | |
Produktart | Dreiarmiger Abzieher |
Artikelnummer | 881010 1 | |
EAN / GTIN | 4021176016448 | |
Herstellernummer | 45-1 |