{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Querschnitt der Gleitschiene | 34×13 mm | |
Spannweite | 1.500 mm | |
Ausladung | 140 mm | |
Gewicht | 6,5 kg | |
Produktart | Zwinge |
Artikelnummer | 861100 1500 | |
EAN / GTIN | 4008158007205 | |
Herstellernummer | SG150M |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Ganzstahl-Hochleistungszwinge mit Sonderdruckkappe, Spannweite: 1500mm
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
CHF 234.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 148.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 227.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ausladung | 140 mm | 140 mm | 175 mm |
Gewicht | 6,5 kg | 6,7 kg | 12 kg |
Querschnitt der Gleitschiene | 34×13 mm | 30×15 mm | 40×20 mm |
Spannweite | 1.500 mm | 1.500 mm | 1.500 mm |
Produktart | Zwinge | Zwinge | Zwinge |