{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Querschnitt der Gleitschiene | 34×13 mm | |
Spannweite | 1.000 mm | |
Ausladung | 140 mm | |
Gewicht | 4,9 kg | |
Produktart | Zwinge |
Artikelnummer | 861100 1000 | |
EAN / GTIN | 4008158007151 | |
Herstellernummer | SG100M |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Ganzstahl-Hochleistungszwinge mit Sonderdruckkappe, Spannweite: 1000mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 178.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
114.00 CHF
CHF 83.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ausladung | 140 mm | 140 mm |
Gewicht | 4,9 kg | 5,2 kg |
Querschnitt der Gleitschiene | 34×13 mm | 30×15 mm |
Spannweite | 1.000 mm | 1.000 mm |
Produktart | Zwinge | Zwinge |