{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Breite | 335 mm | |
Tiefe | 200 mm | |
Höhe | 145 mm | |
maximale Werkstückhöhe | 60 mm | |
maximale Biegeleistung Flachmaterial (kalt) | 60×6 / 13×13 mm | |
maximale Biegeleistung Flachmaterial (warm) | 60×10 / 20×20 mm | |
maximale Biegeleistung Rundmaterial (kalt) ⌀ | 15 mm | |
Gewicht | 22,4 kg | |
Produktart | Biegeapparat |
Artikelnummer | 823600 60 | |
EAN / GTIN | 2050001933065 | |
Herstellernummer | HBM.014.000.01 |