Präzisions-Winkelbiegeapparat komplett mit Zubehör 100 mm

Artikel-Nr.: 823600 100
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

maximale Werkstückhöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 465 mm
Tiefe 240 mm
Höhe 205 mm
maximale Werkstückhöhe 100 mm
maximale Biegeleistung Flachmaterial (kalt) 100×7 / 18×18 mm
maximale Biegeleistung Flachmaterial (warm) 100×10 / 22×22 mm
maximale Biegeleistung Rundmaterial (kalt) ⌀ 18 mm
Gewicht 43,9 kg
Produktart Biegeapparat

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 823600 100
EAN / GTIN 2050001933072
Herstellernummer HBM.020.000.01

Beschreibung

Ausführung:

Leicht bedienbarer, leistungsfähiger Biegeapparat für maßgenaues Biegen von diversen Profilen bis 180°. Sicheres und festes Spannen der Profile. Wiederholgenaues Biegen durch präzise Biege- und Spannvorrichtung. Integrierte Winkel- und Längenanschläge für ein schnelles Arbeiten bei exakten Biegeergebnissen. Zügiger Arbeitsfortschritt auch bei massiven Profilen, ermöglicht durch einen nadelgelagerten Drehteller (Gr. 60 und 100).

Verwendung:

Maßgenaues und anwenderfreundliches Kalt- und Warmbiegen (Biegewinkel 0 − 180°), sowohl mit scharfkantiger Biegekante als auch mit verschiedenen Biegeradien.

Passend für:

Werkbank

Lieferumfang:

1 Biegeplatte (r = 2 mm), 90° Nr. 823603 Gr. 2, 1 Winkelanschlag, 1 Längenanschlag, 1 Bedienhebel.

Hinweis:

Weitere Biegeplatten unter der Nr. 823601823604.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb