{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 675 mm | |
Spannweite | 120 mm | |
Rohr-⌀ | 3 Zoll | |
Maulwinkel | 45 Grad | |
Herstellverfahren | ganz geschmiedet | |
Vergütung Maul | induktiv gehärtet | |
Werkstoff Zange | Chrom-Vanadium-Stahl | |
S-Maul | ja | |
schwedische Form | ja | |
Produktart | Rohr- und Wasserpumpenzange |
Artikelnummer | 810740 3 | |
EAN / GTIN | 4005887265609 | |
Herstellernummer | 87100025 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Eckrohrzange mit S-förmigem Maul, Rohr-⌀: 3Zoll
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 265.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
17 Stück sofort lieferbar
CHF 132.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 105.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
ganze Länge | 675 mm | 630 mm | 630 mm |
Maulwinkel | 45 Grad | 45 Grad | 45 Grad |
Rohr-⌀ | 3 Zoll | 3 Zoll | 3 Zoll |
Spannweite | 120 mm | 110 mm | 110 mm |
Vergütung Maul | induktiv gehärtet | induktiv gehärtet | induktiv gehärtet |
Werkstoff Zange | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Rohr- und Wasserpumpenzange | Rohr- und Wasserpumpenzange | Rohr- und Wasserpumpenzange |