Eckrohrzange mit S-förmigem Maul, Rohr-⌀: 1Zoll

Artikel-Nr.: 810740 1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Rohr-⌀ (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 320 mm
Spannweite 49 mm
Rohr-⌀ 1 Zoll
Maulwinkel 45 Grad
Herstellverfahren ganz geschmiedet
Vergütung Maul induktiv gehärtet
Werkstoff Zange Chrom-Vanadium-Stahl
S-Maul ja
schwedische Form ja
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 810740 1
EAN / GTIN 4005887265302
Herstellernummer 87100010

Beschreibung

Ausführung:

Schwedische Form; schlankes, speziell geformtes Maul, selbstspannend, 45° abgewinkelt. Ganz geschmiedet mit gegen Verlust gesicherter Stellmutter.
VBW mit S-Maul für Dreipunkt-Auflage des Rohres.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl; vergütet, Maul induktiv gehärtet. Lackiert, Backen blank.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Eckrohrzange mit S-förmigem Maul, Rohr-⌀: 1Zoll

Eckrohrzange mit S-förmigem Maul, Rohr-⌀: 1Zoll

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
CHF  96.30
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
41 Stück sofort lieferbar
CHF  35.40
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
15 Stück sofort lieferbar
CHF  28.25
ganze Länge 320 mm 320 mm 320 mm
Herstellverfahren ganz geschmiedet ganz geschmiedet ganz geschmiedet
Rohr-⌀ 1 Zoll 1 Zoll 1 Zoll
schwedische Form ja ja ja
Vergütung Maul induktiv gehärtet induktiv gehärtet induktiv gehärtet
Werkstoff Zange Chrom-Vanadium-Stahl Chrom-Vanadium-Stahl Chrom-Vanadium-Stahl
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange Rohr- und Wasserpumpenzange Rohr- und Wasserpumpenzange

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb