HM-Kunstbohrer-Satz im Holzetui 5

Artikel-Nr.: 795260 5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Bohrer Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HM

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Anzahl Bohrer 5
    Schneidstoff HM
    Verpackung Holzetui
    15 mm; 20 mm; 25 mm; 30 mm; 35 mm
    Produktart Holzbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 795260 5
    EAN / GTIN 9002696014393
    Herstellernummer 04300005K

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zweischneidig mit zylindrischem Schaft.
    Mit Hartmetalleinsätzen; hohe Standfestigkeit. Zum Bohren in Hartholz, Kunststoffen, beschichteten Platten etc.

    Verwendung:

    Zum Bohren ausrissfreier, maßhaltiger Sacklöcher sowie Rundbohrungen.

    Norm:

    DIN 7483 G

    Inhalt:

    Zusammengestellt aus Nr. 795250.

    Inhalt:

    Bohrer Nr. 795250: je 1 Stück Gr. 15; 20; 25; 30; 35

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb