HM-Kunstbohrer, Bohrer-⌀: 25mm

Artikel-Nr.: 795250 25
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
43 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bohrer-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Bohrer-⌀ 25 mm
ganze Länge 90 mm
Schaftmaß 10×30 mm
Anzahl Schneiden Z 2
Produktart Holzbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 795250 25
EAN / GTIN 9002696014157
Herstellernummer 043002500

Beschreibung

Ausführung:

Zweischneidig mit zylindrischem Schaft.
Mit Hartmetalleinsätzen; hohe Standfestigkeit. Zum Bohren in Hartholz, Kunststoffen, beschichteten Platten etc.

Verwendung:

Zum Bohren ausrissfreier, maßhaltiger Sacklöcher sowie Rundbohrungen.

Norm:

DIN 7483 G

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb