Hartmetall-Hammerbohrer SDS-max „8X“ 22X520 mm

Artikel-Nr.: 789206 22X520
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
28 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀×ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HM
  • Einsatz mit Schlag / kein Schlag: Schlagbohren
  • Schaft: SDS Max

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

22 mm
ganze Länge 520 mm
Spirallänge 400 mm
Schneidstoff HM
Einsatz mit Schlag / kein Schlag Schlagbohren
Schaft SDS Max
Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 789206 22X520
EAN / GTIN 4059952533087
Herstellernummer 2608900234

Beschreibung

Ausführung:

Neue Generation EXPERT SDS-max „8X“ mit geschweißtem 4-schneidigen Vollhartmetallkopf. Geformte Schneiden für hohe Bohrleistung, lange Lebensdauer und geringen Verschleiß. Kein Verhaken im armiertem Beton.
Spezielle Hartmetallplattengeometrie für längere Standzeiten.

Bohrkopf mit quadratischem Querschnitt ab ⌀ 16 mm.

Verwendung:

Zum Bohren von Beton, Naturstein und Mauerwerk.

Hinweis:

Bohrer der Generation SDS-max-7 (mit eingebetteten Schneiden aus Hartmetall, gelötet) in den Gr. 35×520 – 52×520 unter Nr. 789204.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb