Hartmetall-Hammerbohrer SDS-max „8X“ 16X540 mm

Artikel-Nr.: 789206 16X540
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀×ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HM
  • Einsatz mit Schlag / kein Schlag: Schlagbohren
  • Schaft: SDS Max

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    16 mm
    ganze Länge 540 mm
    Spirallänge 400 mm
    Schneidstoff HM
    Einsatz mit Schlag / kein Schlag Schlagbohren
    Schaft SDS Max
    Produktart Steinbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 789206 16X540
    EAN / GTIN 4059952532899
    Herstellernummer 2608900215

    Beschreibung

    Ausführung:

    Neue Generation EXPERT SDS-max „8X“ mit geschweißtem 4-schneidigen Vollhartmetallkopf. Geformte Schneiden für hohe Bohrleistung, lange Lebensdauer und geringen Verschleiß. Kein Verhaken im armiertem Beton.
    Spezielle Hartmetallplattengeometrie für längere Standzeiten.

    Bohrkopf mit quadratischem Querschnitt ab ⌀ 16 mm.

    Verwendung:

    Zum Bohren von Beton, Naturstein und Mauerwerk.

    Hinweis:

    Bohrer der Generation SDS-max-7 (mit eingebetteten Schneiden aus Hartmetall, gelötet) in den Gr. 35×520 – 52×520 unter Nr. 789204.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb