{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ | 6 mm | |
Schneidstoff | HM | |
Norm | DIN 8039; ISO 5468 | |
Einsatz mit Schlag / kein Schlag | Schlagbohren | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Arbeitslänge | 60 mm | |
Gesamtlänge | 100 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Produktart | Steinbohrer |
Artikelnummer | 786005 6 | |
EAN / GTIN | 3165140186728 | |
Herstellernummer | 2608597660 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Hartmetall-Betonbohrer „CYL-3“, ⌀: 6mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 2.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
CHF 1.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Norm | DIN 8039; ISO 5468 | DIN 8039; ISO 5468 |
Einsatz mit Schlag / kein Schlag | Schlagbohren | Schlagbohren |
Schaft-⌀ | 6 mm | 6 mm |
Produktart | Steinbohrer | Steinbohrer |