{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ | 3,5 mm | |
Schneidstoff | HM | |
Norm | DIN 8039; ISO 5468 | |
Einsatz mit Schlag / kein Schlag | Schlagbohren | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Arbeitslänge | 40 mm | |
Gesamtlänge | 70 mm | |
Schaft-⌀ | 3,5 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Produktart | Steinbohrer |
Artikelnummer | 786005 3,5 | |
EAN / GTIN | 3165140462266 | |
Herstellernummer | 2608585225 |