{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 18 mm | |
Norm | DIN 3113 | |
Schlüssellänge L | 270 mm | |
Werkstoff | Aluminium-Bronze | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 759715 18 | |
EAN / GTIN | 7630027400427 | |
Herstellernummer | AA0018A |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ring-Maulschlüssel, funkenfrei 18 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 67.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
30 Stück sofort lieferbar
CHF 6.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 11.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ringstellung | 15 | 15 | |
Schlüssellänge L | 270 | 220 | 330 |
Schlüsselweite | 18 | 18 | 18 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch |
Werkstoff | Aluminium-Bronze | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Molybdän-Stahl |
maximale Ringhöhe h2 max | 14 | 12 | |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |