Ring-Maulschlüssel, funkenfrei 11 mm

Artikel-Nr.: 759715 11
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 11 mm
Norm DIN 3113
Schlüssellänge L 175 mm
Werkstoff Aluminium-Bronze
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 759715 11
EAN / GTIN 7630027400281
Herstellernummer AA0011A

Beschreibung

Ausführung:

Spezielle Ampco-Legierung, korrosionsfest und antimagnetisch.

Norm:

DIN 3113

Werkstoff:

Aluminium-Bronze

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Ring-Maulschlüssel, funkenfrei  11 mm

Ring-Maulschlüssel, funkenfrei 11 mm

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF  42.15
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF  3.75
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF  6.70
Ringstellung 15 15
Schlüssellänge L 175 150 205
Schlüsselweite 11 11 11
Schlüsselweiten-Maße metrisch metrisch metrisch
Werkstoff Aluminium-Bronze Chrom-Vanadium-Stahl Chrom-Molybdän-Stahl
maximale Ringhöhe h2 max 10 9
Produktart Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb