{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kopflänge mit Einsätzen | 149 mm | |
Schlagflächen-⌀ der Einsätze | 60 mm | |
Stiellänge | 335 mm | |
Gesamtlänge | 410 mm | |
Gewicht ohne Einsätze | 940 g | |
Farbe | schwarz | |
rückschlagfrei | ja | |
Einätze kombinierbar | ja | |
Produktart | Hammer |
Artikelnummer | 752500 60G | |
EAN / GTIN | 4045197977410 | |
Herstellernummer | 752500 60G |