{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kopflänge mit Einsätzen | 116 mm | |
Schlagflächen-⌀ der Einsätze | 40 mm | |
Stiellänge | 275 mm | |
Gesamtlänge | 330 mm | |
Gewicht ohne Einsätze | 418 g | |
Farbe | schwarz | |
rückschlagfrei | ja | |
Einätze kombinierbar | ja | |
Produktart | Hammer |
Artikelnummer | 752500 40G | |
EAN / GTIN | 4045197976598 | |
Herstellernummer | 752500 40G |