Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

MaxxCraft Schlosserhammer 300 g

Artikel-Nr.: 750550 300

Variante und Stückzahl wählen

Gewicht ohne Stiel (g) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung MAXXCRAFT
Gewicht ohne Stiel 300 g
Stiellänge 265 mm
ganze Länge 300 mm
funkenfrei nein
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 750550 300
Herstellernummer 3666.003

Beschreibung

Ausführung:

Durch die einzigartige Verbindung von Hammerkopf und Stielhülse entsteht eine unlösbare, vibrationshemmende Einheit. Stielschutzhülse mit Gummiummantelung. Mit Hickorystiel geschweifte Form, lackiert.
Hammerkopf gesenkgeschmiedet und maßgenau geschliffen. Sorgfältig gehärtet und angelassen. Kopf lackiert, Bahn und Pinne blank.

Vorteil:

Spürbare Rückschlagdämpfung und somit volle Schlagkraftübertragung auf das Werkstück, dadurch ermüdungsfreies Arbeiten.
Höhere Schlagkraft und geringere Schwingungsbelastung am Handgriff als ein herkömmlicher DIN-Hammer.

Norm:

Hammerkopf nach DIN 1041.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl.

Ersatzteil:

Ersatzstiel unter Nr. 750555 erhältlich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb