Hickory-Hammerstiel, Stiellänge: 265mm

Artikel-Nr.: 750555 265
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stiellänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MAXXCRAFT
Sicherheitszertifikat GS VPA Remscheid
Stiellänge 265 mm
Werkstoff Hickoryholz
Produktart Stiel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 750555 265
EAN / GTIN 4030618303190
Herstellernummer 3266.003

Beschreibung

Passend für:

MaxxCraft® Schlosserhammer Nr. 750550 (bis Kat. 53).

Passend für:

Nr. 750550 mit Gewicht: 300 g

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb