Durchschläger Sonderqualität verchromt 2 mm

Artikel-Nr.: 745300 2
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spitzen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Spitzen-⌀ 2 mm
    Schaft-⌀ 10 mm
    ganze Länge 120 mm
    Produktart Durchtreiber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 745300 2
    EAN / GTIN 7610733200641
    Herstellernummer 735.2

    Beschreibung

    Ausführung:

    Achtkant-Schaft mit konischem Dorn, gleichmäßig durchgehärtet. Durch speziell vergüteten Schlagkopf kein Absplittern am Schlagkopf.
    Höchstmögliche Spitzenhärte − ca. 59 HRC − bei besonderer Zähigkeit.

    Werkstoff:

    Sonderqualität aus Extra-Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb