Durchschläger Sonderqualität verchromt, Spitzen-⌀: 10mm

Artikel-Nr.: 745300 10
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spitzen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spitzen-⌀ 10 mm
Schaft-⌀ 16 mm
ganze Länge 200 mm
Produktart Durchtreiber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 745300 10
EAN / GTIN 7610733005079
Herstellernummer PB 730.10

Beschreibung

Ausführung:

Achtkant-Schaft mit konischem Dorn, gleichmäßig durchgehärtet. Durch speziell vergüteten Schlagkopf kein Absplittern am Schlagkopf.
Höchstmögliche Spitzenhärte − ca. 59 HRC − bei besonderer Zähigkeit.

Werkstoff:

Sonderqualität aus Extra-Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb