Bolzenschneider UNIBOLT® 610 mm

Artikel-Nr.: 733500 610
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 610 mm
Schneidleistung <48 HR
für Rundstahl bis 19 HRC bzw. 800 N/mm2 bis ⌀ 9 mm
für Rundstahl bis 40 HRC bzw. 1200 N/mm2 bis ⌀ 8 mm
für Rundstahl bis 48 HRC bzw. 1600 N/mm2 bis ⌀ 7 mm
Herstellerbezeichnung UNIBOLT®
Schneide gehärtet
Werkstoff Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche rot lackiert
mit Nachstellschraube ja
mit Begrenzungsanschlag ja
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 733500 610
EAN / GTIN 4005887563309
Herstellernummer 87430010

Beschreibung

Ausführung:

Messerkopf mit Übersetzung und Universalmessern. Präzises und einfaches Nachstellen der Messer durch Exzenterschrauben. Gesenkgeschmiedet, Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone; lackierte Rohrschenkel.

Verwendung:

Zum Schneiden von normalen und hochfesten Stählen bis 48 HRC (etwa 1600 N/mm2 Zugfestigkeit).

Werkstoff:

Messer aus Spezial-Werkzeugstahl, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet.

Ersatzteil:

Ersatzmesserkopf Nr. 734110.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb