{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 1.070 mm | |
Schneidleistung | <48 HR | |
für Rundstahl bis 19 HRC bzw. 800 N/mm2 bis ⌀ | 16 mm | |
für Rundstahl bis 40 HRC bzw. 1200 N/mm2 bis ⌀ | 11 mm | |
für Rundstahl bis 48 HRC bzw. 1600 N/mm2 bis ⌀ | 10 mm | |
Herstellerbezeichnung | UNIBOLT® | |
Schneide | gehärtet | |
Werkstoff | Spezial-Werkzeugstahl | |
Oberfläche | rot lackiert | |
mit Nachstellschraube | ja | |
mit Begrenzungsanschlag | ja | |
Produktart | schneidende Zange |
Artikelnummer | 733500 1070 | |
EAN / GTIN | 4005887357502 | |
Herstellernummer | 87430025 |