Abisolierzange, für max. Kabel-⌀: 7mm

Artikel-Nr.: 728628 7
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
18 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für max. Kabel-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hersteller Typbezeichnung Sensor Special
ganze Länge 172 mm
für Rundkabel-⌀ 4,4 mm - 7 mm
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 728628 7
EAN / GTIN 4011391203006

Beschreibung

Ausführung:

Hochstabiler, leichter Zangenkörper aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Messer passen sich selbsttätig verschiedenen Kabeldurchmessern an. Die Isolation wird in einem Arbeitsgang durchtrennt und abgezogen.
Mit Mehrkomponenten-Griff.

Verwendung:

Für alle gebräuchlichen Sensor- / Aktor-Leitungen mit PUR- oder PVC-Außenmantel, 3- bis 8-adrigem Kabelaufbau, geschirmt oder ungeschirmt (z. B. 3×0,34 mm2 ungeschirmt und bis 8×0,25 mm2 geschirmt).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb