Abisolierzange 4,4 mm

Artikel-Nr.: 728628 4,4
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
22 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für max. Kabel-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Hersteller Typbezeichnung Sensor Mini
    ganze Länge 172 mm
    für Rundkabel-⌀ 3,2 mm - 4,4 mm
    Produktart schneidende Zange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 728628 4,4
    EAN / GTIN 4011391203105

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hochstabiler, leichter Zangenkörper aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Messer passen sich selbsttätig verschiedenen Kabeldurchmessern an. Die Isolation wird in einem Arbeitsgang durchtrennt und abgezogen.
    Mit Mehrkomponenten-Griff.

    Verwendung:

    Für alle gebräuchlichen Sensor- / Aktor-Leitungen mit PUR- oder PVC-Außenmantel, 3- bis 8-adrigem Kabelaufbau, geschirmt oder ungeschirmt (z. B. 3×0,34 mm2 ungeschirmt und bis 8×0,25 mm2 geschirmt).

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb