{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verwendung Sicherungsringzangen | Innenring gerade | |
ganze Länge | 225 mm | |
für Innen-Sicherungsringe-⌀ | 40 mm - 100 mm | |
Spitzen-⌀ | 2,25 mm | |
Norm | DIN 5256 C | |
Form | C | |
Backenform | gerade | |
Griff | mit Kunststoff überzogen | |
Werkstoff | Spezialstahl | |
Werkstoff Spitze | Spezialstahl | |
Oberfläche | schwarz | |
Gelenk mit integrierter Öffnungsfeder | ja | |
Griff mit Feststellvorrichtung | nein | |
Spitze austauschbar | nein | |
Produktart | Sicherungsringzange |
Artikelnummer | 719770 J3 | |
EAN / GTIN | 4045197504029 | |
Herstellernummer | 719770 J3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Präzisions-Sicherungsringzange J3
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
64 Stück sofort lieferbar
CHF 17.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
17 Stück sofort lieferbar
CHF 15.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Backenform | gerade | gerade |
Form | C | C |
für Innen-Sicherungsringe-⌀ | 40 ;100 | 40 ;100 |
ganze Länge | 225 | 225 |
Spitzen-⌀ | 2,25 | 2,3 |
Verwendung Sicherungsringzangen | Innenring gerade | Innenring gerade |
Spitze austauschbar | nein | nein |