{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 200 mm | |
Backenlänge | 73 mm | |
Maulform | oval-spitz, gerade | |
Norm | DIN ISO 5745 | |
Backeneigenschaft | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 60 HRC) | |
Ausführung Backen | innen geraut | |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle mit griffiger Haptoprene-Oberfläche | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Produktart | Multifunktionszange |
Artikelnummer | 713040 200 | |
EAN / GTIN | 4045197373564 | |
Herstellernummer | 713040 200 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |