{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | Alligator | |
ganze Länge | 400 mm | |
Oberfläche | schwarz atramentiert | |
Spannweite für Sechskant | 95 mm | |
Spannweite für Rohre | 3.1/2 Zoll | |
Norm | DIN ISO 8976 | |
Griff | mit Kunststoff überzogen | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
funkenfrei | nein | |
Selbstklemmung | ja | |
Klemmschutz | ja | |
Produktart | Rohr- und Wasserpumpenzange |
Artikelnummer | 705500 400 | |
EAN / GTIN | 4003773075844 | |
Herstellernummer | 88 01 400 |