{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | Alligator | |
ganze Länge | 175 mm | |
Oberfläche | schwarz atramentiert | |
Spannweite für Sechskant | 36 mm | |
Spannweite für Rohre | 1.1/2 Zoll | |
Norm | DIN ISO 8976 | |
Griff | mit Kunststoff überzogen | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
funkenfrei | nein | |
Selbstklemmung | ja | |
Klemmschutz | ja | |
Produktart | Rohr- und Wasserpumpenzange |
Artikelnummer | 705500 175 | |
EAN / GTIN | 4003773035480 | |
Herstellernummer | 88 01 180 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Wasserpumpenzange Alligator® atramentiert 175 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
39 Stück sofort lieferbar
CHF 20.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 12.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
funkenfrei | nein | |
ganze Länge | 175 | 175 |
Norm | DIN ISO 8976 | |
Oberfläche | schwarz atramentiert | |
Spannweite für Rohre | 1.1/2 | 1.1/4 |
Spannweite für Sechskant | 36 | 30 |
Produktart | Rohr- und Wasserpumpenzange | Rohr- und Wasserpumpenzange |