{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 200 mm | |
Schneidwerte harter Draht bis ⌀ | 2,5 mm | |
Schneidwerte Pianodraht bis ⌀ | 2 mm | |
Norm | DIN ISO 5746 | |
Backeneigenschaft | innen gezahnt | |
Griff | mit Kunststoff überzogen | |
Herstellverfahren | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC), Zangenkörper gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | blank | |
funkenfrei | nein | |
Produktart | Multifunktionszange |
Artikelnummer | 703000 200 | |
EAN / GTIN | 4045197282576 | |
Herstellernummer | 703000 200 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Vanadium-Kombizange, blank, ganze Länge: 200mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 13.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 16.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
funkenfrei | nein | nein |
ganze Länge | 200 mm | 200 mm |
Griff | mit Kunststoff überzogen | Mehrkomponenten-Hülle |
Norm | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Oberfläche | blank | blank |
Schneidwerte Pianodraht bis ⌀ | 2 mm | 2 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |