Vanadium-Kombizange, blank, mit 2K-Griffhüllen, ganze Länge: 200mm

Artikel-Nr.: 702995 200
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 200 mm
Schneidwerte harter Draht bis ⌀ 2,5 mm
Schneidwerte Pianodraht bis ⌀ 2 mm
Norm DIN ISO 5746
Backeneigenschaft innen gezahnt
Griff Mehrkomponenten-Hülle
Herstellverfahren Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC), Zangenkörper gesenkgeschmiedet
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche blank
funkenfrei nein
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 702995 200
EAN / GTIN 4045197887337
Herstellernummer 702995 200

Beschreibung

Ausführung:

Greifbacken gezahnt. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 64 HRC), auch für Pianodraht geeignet.
Zange blank, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

Norm:

DIN ISO 5746

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Vanadium-Kombizange, blank, mit 2K-Griffhüllen, ganze Länge: 200mm

Vanadium-Kombizange, blank, mit 2K-Griffhüllen, ganze Länge: 200mm

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF  16.10
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF  13.80
funkenfrei nein nein
ganze Länge 200 mm 200 mm
Griff Mehrkomponenten-Hülle mit Kunststoff überzogen
Norm DIN ISO 5746 DIN ISO 5746
Oberfläche blank blank
Schneidwerte Pianodraht bis ⌀ 2 mm 2 mm
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl Chrom-Vanadium-Stahl

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb