Kombizange, blank, ganze Länge: 200mm

Artikel-Nr.: 701520 200
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 200 mm
Schneidwerte harter Draht bis ⌀ 2,5 mm
Schneidwerte mittelharter Draht bis ⌀ 3,8 mm
Norm DIN ISO 5746
Backeneigenschaft gezahnt
Griff mit Kunststoff überzogen
Werkstoff Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche blank
funkenfrei nein
Produktart Multifunktionszange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 701520 200
EAN / GTIN 4045197283504
Herstellernummer 701520 200
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Greifbacken gezahnt. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 60 HRC).
Zange blank, Griffe mit Kunststoff überzogen.

Norm:

DIN ISO 5746.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb