{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 160 mm | |
Schneidwerte harter Draht bis ⌀ | 2 mm | |
Schneidwerte mittelharter Draht bis ⌀ | 3,1 mm | |
Norm | DIN ISO 5746 | |
Backeneigenschaft | gezahnt | |
Griff | mit Kunststoff überzogen | |
Werkstoff | Spezial-Werkzeugstahl | |
Oberfläche | blank | |
funkenfrei | nein | |
Produktart | Multifunktionszange |
Artikelnummer | 701520 160 | |
EAN / GTIN | 4045197282583 | |
Herstellernummer | 701520 160 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Kombizange, blank, ganze Länge: 160mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
20 Stück sofort lieferbar
CHF 10.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
81 Stück sofort lieferbar
CHF 16.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
13 Stück sofort lieferbar
CHF 13.05
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
funkenfrei | nein | nein | nein |
ganze Länge | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Oberfläche | blank | verchromt | blank |
Schneidwerte harter Draht bis ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Schneidwerte mittelharter Draht bis ⌀ | 3,1 mm | 3,1 mm | 3,1 mm |
Werkstoff | Spezial-Werkzeugstahl | Spezial-Werkzeugstahl | Spezial-Werkzeugstahl |
Produktart | Multifunktionszange | Multifunktionszange | Multifunktionszange |