{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 200 mm | |
Schneidwerte harter Draht bis ⌀ | 2,5 mm | |
Schneidwerte mittelharter Draht bis ⌀ | 3,8 mm | |
Norm | DIN ISO 5746 | |
Backeneigenschaft | gezahnt | |
Griff | 2K-Griffhülle | |
Werkstoff | Spezial-Werkzeugstahl | |
Oberfläche | blank | |
funkenfrei | nein | |
Produktart | Multifunktionszange |
Artikelnummer | 701515 200 | |
EAN / GTIN | 4045197887306 | |
Herstellernummer | 701515 200 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Kombizange, blank, mit 2K-Griffhüllen, ganze Länge: 200mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 15.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
21 Stück sofort lieferbar
CHF 19.85
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 12.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Backeneigenschaft | gezahnt | gezahnt | gezahnt |
ganze Länge | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Griff | 2K-Griffhülle | Mehrkomponenten-Hülle mit griffiger Haptoprene-Oberfläche | mit Kunststoff überzogen |
Norm | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Oberfläche | blank | verchromt | blank |
Schneidwerte mittelharter Draht bis ⌀ | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |
Werkstoff | Spezial-Werkzeugstahl | Spezial-Werkzeugstahl | Spezial-Werkzeugstahl |