Kombizange, poliert 200 mm

Artikel-Nr.: 701500 200
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ganze Länge 200 mm
    Schneidwerte harter Draht bis ⌀ 2,5 mm
    Schneidwerte mittelharter Draht bis ⌀ 3,8 mm
    Norm DIN ISO 5746
    Backeneigenschaft gezahnt
    Griff mit Kunststoff überzogen
    Werkstoff Spezial-Werkzeugstahl
    Oberfläche Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert
    funkenfrei nein
    Produktart Multifunktionszange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 701500 200
    EAN / GTIN 4003773213253
    Herstellernummer 03 01 200

    Beschreibung

    Ausführung:

    Greifbacken gezahnt. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 60 HRC).
    Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert, Griffe mit Kunststoff überzogen.

    Norm:

    DIN ISO 5746.

    Werkstoff:

    Spezial-Werkzeugstahl.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb