{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 140 mm | |
Schneidwerte harter Draht bis ⌀ | 1,8 mm | |
Schneidwerte mittelharter Draht bis ⌀ | 2,8 mm | |
Norm | DIN ISO 5746 | |
Backeneigenschaft | gezahnt | |
Griff | mit Kunststoff überzogen | |
Werkstoff | Spezial-Werkzeugstahl | |
Oberfläche | Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert | |
funkenfrei | nein | |
Produktart | Multifunktionszange |
Artikelnummer | 701500 140 | |
EAN / GTIN | 4003773215196 | |
Herstellernummer | 03 01 140 |