{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 225 mm | |
Schneidwerte harter Draht bis ⌀ | 3 mm | |
Schneidwerte Pianodraht bis ⌀ | 2,5 mm | |
Norm | DIN ISO 5746 | |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle | |
Herstellverfahren | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 63 HRC) | |
Werkstoff | Spezial-Werkzeugstahl | |
Oberfläche | verchromt | |
funkenfrei | nein | |
Produktart | Multifunktionszange |
Artikelnummer | 700400 225 | |
EAN / GTIN | 4003773010005 | |
Herstellernummer | 02 05 225 |