{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 200 mm | |
Schneidwerte harter Draht bis ⌀ | 2,8 mm | |
Schneidwerte Pianodraht bis ⌀ | 2,2 mm | |
Norm | DIN ISO 5746 | |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle | |
Herstellverfahren | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 63 HRC) | |
Werkstoff | Spezial-Werkzeugstahl | |
Oberfläche | verchromt | |
funkenfrei | nein | |
Produktart | Multifunktionszange |
Artikelnummer | 700400 200 | |
EAN / GTIN | 4003773043089 | |
Herstellernummer | 02 05 200 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kraft-Kombizange, verchromt, mit Griffhüllen 200 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
35 Stück sofort lieferbar
CHF 31.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
47 Stück sofort lieferbar
CHF 22.95
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 14.95
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
CHF 17.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
funkenfrei | nein | nein | nein | nein |
ganze Länge | 200 | 200 | 200 | 200 |
Herstellverfahren | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 63 HRC) | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 63 HRC) | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 63 HRC) | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 63 HRC) |
Oberfläche | verchromt | verchromt | blank | blank |
Schneidwerte Pianodraht bis ⌀ | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Werkstoff | Spezial-Werkzeugstahl | Spezial-Werkzeugstahl | Spezial-Werkzeugstahl | Spezial-Werkzeugstahl |
Produktart | Multifunktionszange | Multifunktionszange | Multifunktionszange | Multifunktionszange |