Sortimentskasten „Assorter“ 32

Artikel-Nr.: 693480 32
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
35 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Fächer 32
Außenmaß Länge 338 mm
Außenmaß Breite 260 mm
Außenmaß Höhe 57 mm
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 693480 32
EAN / GTIN 5733439136181
Herstellernummer 136181

Beschreibung

Ausführung:

Starke Scharniere und Schiebeverschlüsse verhindern ein Aufspringen des transparenten Deckels. U-Profile im Deckel verhindern das Durcheinanderfallen des Inhalts.
Gehäuse und Deckel aus Polypropylen. Mit fester Unterteilung.

Bestückung:

Anzahl Fächer Länge×Breite: 32 St. 55×39 mm