Sortimentskasten „Assorter“ 15

Artikel-Nr.: 693480 15
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
124 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Fächer Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Anzahl Fächer 15
    Außenmaß Länge 338 mm
    Außenmaß Breite 260 mm
    Außenmaß Höhe 57 mm
    Produktart Werkzeug-Transportsystem

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 693480 15
    EAN / GTIN 5733439136174
    Herstellernummer 136174

    Beschreibung

    Ausführung:

    Starke Scharniere und Schiebeverschlüsse verhindern ein Aufspringen des transparenten Deckels. U-Profile im Deckel verhindern das Durcheinanderfallen des Inhalts.
    Gehäuse und Deckel aus Polypropylen. Mit fester Unterteilung.

    Bestückung:

    Anzahl Fächer Länge×Breite: 8 St. 55×39 mm;
    3 St. 79×55 mm;
    2 St. 118×55 mm;
    1 St. 235×55 mm;
    1 St. 165×79 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb