HSS-Spiralbohrer-Bit 8 mm

Artikel-Nr.: 676302 8
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
  • Schneidstoff: HSS
  • Spitzenwinkel: 118

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Bohrer-⌀ 8 mm
Schneidstoff HSS
Spitzenwinkel 118 Grad
Herstellerbezeichnung 848 HSS
Spirallänge 32 mm
ganze Länge 51 mm
Schaftlänge 14 mm
Bit-Sechskantschaft C 6,3
Produktart Spiralbohrer-Bit

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 676302 8
EAN / GTIN 4013288118875
Herstellernummer 05104620001

Beschreibung

Ausführung:

1/4 Zoll-Sechskantschaft nach DIN 3126 C 6,3.

Vorteil:

Schneller, unkomplizierter Wechsel zwischen Bohrer-, Senker- oder Schraub-Bit.

Verwendung:

Ideal für Reparatur- und Montagearbeiten im mobilen Einsatz.
Universell einsetzbar in Metall, Holz und Kunststoff.
Spezielle Nietlochgrößen 3,1 und 5,1 mm.
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
    Bohrer-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb