HSS-Spiralbohrer-Bit 4 mm

Artikel-Nr.: 676302 4
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
31 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bohrer-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Spitzenwinkel: 118

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Bohrer-⌀ 4 mm
    Schneidstoff HSS
    Spitzenwinkel 118 Grad
    Herstellerbezeichnung 848 HSS
    Spirallänge 20 mm
    ganze Länge 44 mm
    Schaftlänge 14 mm
    Bit-Sechskantschaft C 6,3
    Produktart Spiralbohrer-Bit

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 676302 4
    EAN / GTIN 4013288118776
    Herstellernummer 05104613001

    Beschreibung

    Ausführung:

    1/4 Zoll-Sechskantschaft nach DIN 3126 C 6,3.

    Vorteil:

    Schneller, unkomplizierter Wechsel zwischen Bohrer-, Senker- oder Schraub-Bit.

    Verwendung:

    Ideal für Reparatur- und Montagearbeiten im mobilen Einsatz.
    Universell einsetzbar in Metall, Holz und Kunststoff.
    Spezielle Nietlochgrößen 3,1 und 5,1 mm.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb