Bit für Torx Plus®, 1/4 Zoll C 6,3 8IP

Artikel-Nr.: 675390 8IP

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  4.30 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  3.60 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Torx Plus®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung 867/1 IP TORX PLUS®
    Torx Plus®-Profil 8IP
    ganze Länge 25 mm
    Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX-PLUS®-Schrauben
    Bit-Sechskantschaft C 6,3
    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 675390 8IP
    EAN / GTIN 4013288031570
    Herstellernummer 05066278001

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme bzw. zur Aufnahme in Kupplungsschäfte Nr. 675000675050.
    Standardausführung, zähhart.

    Verwendung:

    Für alle Schrauben des hochbelastbaren Torx Plus®-Schraubsystems. Torx Plus®-Schrauben werden unter anderem bei Wendeplatten- oder Triebwerksverschraubungen vermehrt eingesetzt.

    Norm:

    DIN ISO 1173.

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Sonderlegierung, zähhart.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb