Bit für Torx Plus®, 1/4 Zoll C 6,3 30IP

Artikel-Nr.: 675390 30IP

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  4.10 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  3.40 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Torx Plus®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 867/1 IP TORX PLUS®
Torx Plus®-Profil 30IP
ganze Länge 25 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX-PLUS®-Schrauben
Bit-Sechskantschaft C 6,3
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 675390 30IP
EAN / GTIN 4013288031624
Herstellernummer 05066288001

Beschreibung

Ausführung:

Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme bzw. zur Aufnahme in Kupplungsschäfte Nr. 675000675050.
Standardausführung, zähhart.

Verwendung:

Für alle Schrauben des hochbelastbaren Torx Plus®-Schraubsystems. Torx Plus®-Schrauben werden unter anderem bei Wendeplatten- oder Triebwerksverschraubungen vermehrt eingesetzt.

Norm:

DIN ISO 1173.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Sonderlegierung, zähhart.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb