Bit für Torx®, 1/4 Zoll C 6,3 mit Bohrung TX20

Artikel-Nr.: 675350 TX20

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  3.40 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  2.85 / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
207 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung 867/1 Z TORX® BO
    Torx®-Profil TX20
    ganze Länge 25 mm
    Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben mit Bohrung
    Bit-Sechskantschaft C 6,3
    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 675350 TX20
    EAN / GTIN 4013288190130
    Herstellernummer 05066510001

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme bzw. zur Aufnahme in Kupplungsschäfte Nr. 675000675050.
    Standardausführung, zähhart.
    Mit Bohrung in der Antriebsspitze für Sicherungsschrauben.

    Verwendung:

    Für Schrauben mit Torx®-Profil.

    Norm:

    DIN ISO 1173.

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Sonderlegierung, zähhart.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb