Bits-Sortiment Universal 30-teilig

Artikel-Nr.: 675791
Kopieren
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
10 Stück sofort lieferbar
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
Herstellerbezeichnung Bit-Check 30 Universal 1
Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips; Pozidriv-Schraubendreher; Schlitz-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben; Schraubendreher für TORX®-Schrauben mit Bohrung; 6-kant-Schraubendreher
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 675791
Kopieren
EAN / GTIN 4013288191595
Kopieren
Herstellernummer 05056440001
Kopieren
Hersteller Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Inhalt:

Bits-Klingen C 6,3 (1/4 Zoll) sortiert; 1 Kupplungsschaft.

Inhalt:

Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Phillips: Nr. 675200 2 St. Gr. 1/25; 3 St. Gr. 2/25; 1 St. Gr. 3/25
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Pozidriv: Nr. 675380 2 St. Gr. 1/25; 3 St. Gr. 2/25; 1 St. Gr. 3/25
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Sechskant: Nr. 675240 je 1 St. Gr. 3; 4; 5; 6; 8
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Torx®: ähnlich Nr. 675550 je 1 St. Gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Torx® mit Stift: Nr. 675350 je 1 St. Gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Schlitz: 1 St. Gr. 1,0×5,5
Kupplungsschaft „Rapidaptor“: 1 St. Nr. 675020 Gr. 6,3K

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Einen Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen: Hier bitte Artikelnummer oder Sachnummer angeben.

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb