Schaft mit Magnet / Schnellkupplung 6,3S

Artikel-Nr.: 675020 6,3S
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-Sechskant Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Set with price advantage

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 3888/4/1 K
Schaft-Sechskant 6,3 mm
Werkstoff Edelstahl, INOX
ganze Länge 50 mm
Sechskant-Abtrieb D 6,3 (1/4 Zoll)
Antrieb maschinenseitig E 6,3 (1/4 Zoll)
maschinentauglich ja
Produktart Bithalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 675020 6,3S
EAN / GTIN 4013288111487
Herstellernummer 05071100001

Beschreibung

Ausführung:

Zweiteilig, das heißt Schaft und Bits getrennt. Dadurch muss bei Verschleiß jeweils nur der Bit ausgetauscht werden.
„Rapidaptor“ Kupplungsschaft mit automatischer Schnellkupplung und Magnet für C 6,3- und E 6,3-Bits (Magnet hält die Schraube).
Aus rostfreiem Edelstahl „Stainless“, ohne Magnet.
  • Aufnahme für C 6,3 und E 6,3 Bits.
  • Die Hülse rastet in der geöffneten Stellung ein. Beim Einführen eines Bits verriegelt sie automatisch.
  • Auch kleinste Bits können problemlos entnommen werden, da die Hülse den Bit vom Magnet abhebt.
    –schneller Bitwechsel, stets mit nur einer Hand.

Hinweis:

Rapidaptor Freilauf-Kupplungsschaft erhältlich (Nr. 675035 Gr. 6,3F).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb