Bits-Sortiment 10-teilig, Edelstahl „Stainless“

Artikel-Nr.: 675681
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Werkstoff Edelstahl, INOX
Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips; Pozidriv-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Anzahl Teile 10
Bit-Sechskantschaft C 6,3
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 675681
EAN / GTIN 4013288111852
Herstellernummer 05259143001

Beschreibung

Inhalt:

Bits-Klingen C 6,3 (1/4 Zoll) sortiert; 1 Kupplungsschaft.

Inhalt:

Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Phillips: Nr. 675490 1 St. Gr. 2/25
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Pozidriv: Nr. 675492 1 St. Gr. 1/25; 2 St. Gr. 2/25
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Torx®: Nr. 675496 je 1 St. Gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Kupplungsschaft „Rapidaptor Stainless“: 1 St. Nr. 675020 Gr. 6,3S

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb